Ayuda para sentarse/levantarse, espuma integral, con ruedas, baja

Número de artículo: 965070
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
221 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Altura del respaldo 120 mm
Tipo de regulación de la altura Resolución anillo
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 470 mm - 630 mm
Regulación de la inclinación del asiento no
Capacidad de carga 120 kg
Material superficie de asiento Espuma integral
Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Juego de ruedas
con respaldo
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Modelo ruedas Roldanas dobles frenadas
Norma DIN 68877
Tipo de producto Ayuda de pie

Identificación y clasificación

Número de artículo 965070
EAN / GTIN 4045197702456
Número del fabricante 965070
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento blando con parada. El respaldo ergonómico de 120 mm de altura ayuda a mantener una postura de asiento correcta.
El pie en cruz de 5 brazos de aluminio ofrece estabilidad en cada posición de asiento y de pie.
Asiento de espuma integral blanda y cómoda.
Capacidad de carga: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra