Taburete de trabajo ergonómico, tejido acolchado, con tacos antideslizantes, Tipo: 1

Número de artículo: 965067 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
97 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Ejecución sin ruedas
⌀ del asiento 350 mm
Intervalo de regulación de la altura 440 mm - 610 mm
Color material asiento negro
Tipo de producto Taburete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965067 1
EAN / GTIN 4062406284664
Número del fabricante 965067 1

Descripción

Ejecución:

Taburete para un asiento dinámico. Superficie de asiento plegable en ángulo de 15°; en consecuencia, posibilidad de movimiento de 30°. Taburete giratorio cómodo de suave tejido acolchado de malla, cómodo y transpirable. Altura de asiento regulable por muelle de gas de seguridad con activación por anillo.

Norma:

DIN 68877

Nota:

El material de malla transpirable se daña con el cierre por adherencia. Por favor, cubrir el cierre por adherencia.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra