Taburete de trabajo ergonómico, cuero artificial, con tacos antideslizantes 1

Número de artículo: 965065 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
72 piezas en stock
  • Capacidad de carga silla: 120

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Ejecución sin ruedas
⌀ del asiento 350 mm
Intervalo de regulación de la altura 440 mm - 610 mm
Color material asiento negro
Tipo de producto Taburete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965065 1
EAN / GTIN 4062406284640

Descripción

Ejecución:

Taburete para un asiento dinámico. Superficie de asiento plegable en ángulo de 15°; en consecuencia, posibilidad de movimiento de 30°. Taburete giratorio cómodo de cuero artificial suave con costura doble escalonada naranja. Altura de asiento regulable por muelle de gas de seguridad con activación por anillo.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra