Taburete de trabajo, tejido acolchado, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta

Número de artículo: 965062
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
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Ejecución altura de asiento alta
⌀ del asiento 350 mm
Tipo de regulación de la altura Resolución anillo
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 580 mm - 850 mm
Capacidad de carga 120 kg
Material superficie de asiento Material malla
Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante con anillo de pie
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Norma DIN 68877
Tipo de producto Taburete

Identificación y clasificación

Número de artículo 965062
Copiar
EAN / GTIN 4045197702449
Copiar
Número del fabricante 965062
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Taburete giratorio cómodo de suave tejido acolchado de malla, cómodo y transpirable.
Altura de asiento regulable por muelle de gas de seguridad con activación por anillo. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio.
Superficie de asiento ⌀ 350mm.
Capacidad de carga: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Nota:

El material de malla transpirable se daña con el cierre por adherencia. Por favor, cubrir el cierre por adherencia.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.