Taburete de trabajo, cuero artificial, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta

Número de artículo: 965056
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Ejecución altura de asiento alta
⌀ del asiento 350 mm
Intervalo de regulación de la altura 580 mm - 850 mm
Capacidad de carga 120 kg
Material superficie de asiento Cuero artificial
Color material asiento negro
Tipo de producto Taburete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965056
EAN / GTIN 4045197772671
Número del fabricante 965056

Descripción

Ejecución:

Taburete giratorio cómodo de cuero artificial con costura doble escalonada naranja. Altura de asiento regulable por muelle de gas de seguridad con activación por anillo. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio.
Superficie de asiento ⌀ 350mm.
Capacidad de carga: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra