Taburete de trabajo, cuero artificial, con tacos antideslizantes, baja

Número de artículo: 965055
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga silla 120 kg
    Ejecución sin ruedas
    ⌀ del asiento 350 mm
    Intervalo de regulación de la altura 440 mm - 610 mm
    Capacidad de carga 120 kg
    Material superficie de asiento Cuero artificial
    Color material asiento negro
    Tipo de producto Taburete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 965055
    EAN / GTIN 4045197772664
    Número del fabricante 965055

    Descripción

    Ejecución:

    Taburete giratorio cómodo de cuero artificial con costura doble escalonada naranja. Altura de asiento regulable por muelle de gas de seguridad con activación por anillo. Pie en cruz de cinco brazos de aluminio.
    Superficie de asiento ⌀ 350mm.
    Capacidad de carga: 120 kg.

    Norma:

    DIN 68877

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra