{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga silla | 120 kg | |
Ejecución | con ruedas | |
⌀ del asiento | 350 mm | |
Intervalo de regulación de la altura | 470 mm - 630 mm | |
Capacidad de carga | 120 kg | |
Material superficie de asiento | Cuero artificial | |
Color material asiento | negro | |
Tipo de producto | Taburete |
Número de artículo | 965054 | |
EAN / GTIN | 4045197739544 | |
Número del fabricante | 965054 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |