Silla giratoria de trabajo, cuero artificial, con tacos antideslizantes, baja

Número de artículo: 965035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Ejecución sin ruedas
Anchura de asiento 470 mm
Profundidad de asiento 450 mm
Altura del respaldo 600 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Intervalo de regulación de la altura 490 mm - 630 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 40 mm
Margen de ajuste del respaldo 60 mm
Capacidad de carga 120 kg
Material superficie de asiento Cuero artificial
Material pie en cruz Aluminio mate con recubrimiento de polvo
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante
Reajuste contacto permanente
Mecanismo de sincronización
Apoyo lumbar
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Modelo ruedas Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Norma DIN 68877
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 965035
EAN / GTIN 4045197772640
Número del fabricante 965035

Descripción

Ejecución:

Ergonómica silla giratoria de trabajo con técnica sincronizada. La superficie de cuero blando es fácil de cuidar y se puede lavar. Con costura doble naranja escalonada. Pie en cruz de aluminio con cinco brazos.
Asiento (ancho×profundidad): 470×450 mm.
Altura del respaldo: 600 mm.
Margen de ajuste del respaldo: 60 mm.
Regulación de la profundidad del asiento: 40 mm.
Capacidad de carga: 120 kg.
Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

Norma:

DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra