Llave dinamométrica Servicio MANOSKOP® con carraca QR incorporada No. 730NR / 20QR FK 40-200 N · m cuadrado 1/2 ″

Número de artículo: 96502120
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96502120
EAN / GTIN 4018754180516
Número del fabricante 96502120
Número L L60010 3575

Descripción

Descripción:

  • activadora
  • No es necesario restablecer el valor 0, ya que el elemento de medición sólo se carga durante el apriete
  • Carraca con bloqueo de seguridad QuickRelease
  • Ajuste rápido y preciso con ajuste rápido QuickSelect
  • Señal de parada doble
  • Escala dual muy fácil de leer con distinción de color de N·m/ft·lb o ft·lb/in·lb
  • La carga continua después del disparo o las cargas contra la dirección de funcionamiento, por ejemplo, cuando los tornillos están atascados, no afectan al mecanismo de disparo, que por lo tanto está protegido contra daños
  • Mango de 2 componentes con zona blanda verde fácil de usar (resistente a aceites, grasas, combustibles, líquidos de frenos y Skydrol)
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® Núm. 7794 o el dispositivo de calibración Núm. 7706. Si es necesario Recalibración sin desmontaje
  • Certificado según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • DBGM
  • En una caja de plástico resistente
Mostrar desviación ± 4 %

Característica:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/2″
  • División fina de la escala: 1 N·m
  • Gr.: 20QR FK
  • Altura mm (h): 70 mm
  • Altura mm (h1): 23 mm
  • Altura mm (h2): 18 mm
  • Longitud [mm): 526 mm
  • LF: 438,5 mm
  • Rango de medición ft-lb: 30-150 ft·lb
  • Rango de medición N-m: 40-200 N·m
  • División de escala [E1]: 10 N·m
  • División de escala [E2]: 5 ft·lb
  • Peso: 1589 g
  • Peso con caja: 2014 g
  • Anchura mm (b): 92 mm