Cinta de marcación para el suelo antideslizante Grosor de 0,72 mm B/Y

Número de artículo: 964970 B/Y
(3,77 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PVC
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 100 N/mm
Capacidad de estiramiento 25 %
Particularidad desgarrable a mano; resistente a la humedad
Aplicación Marcación
resistente a altas temperaturas hasta -5 °C - 50 °C
Color negro / amarillo
Longitud 15 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,81 mm
Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964970 B/Y
EAN / GTIN 4042448841957
Número del fabricante 60951-00000-00

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva tesa® Cinta antideslizante 60950-60953 para interiores y exteriores. Fuerza adhesiva muy alta en muchas superficies, resistente al agua salada y a las sustancias químicas. Las cintas adhesivas se componen de un soporte de PVC con recubrimiento de partículas minerales (óxido de aluminio). Efecto antideslizante duradero hasta 2 años en caso de solicitación normal.

Norma:

DIN 51130, DIN 67510.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra