Cinta para marcar el suelo Grosor de 0,7 mm, Tipo: R/W

Número de artículo: 964953 R/W
Copiar
Precio por 1 Unidad (4,40 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de base Lámina de PVC
Masa adhesiva Acrilato
Color rojo-blanco
Longitud 30 m
Anchura 50 mm
Espesor 0,7 mm
Tipo de producto Cinta para marcar el suelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 964953 R/W
Copiar
EAN / GTIN 4005546982496
Copiar
Número del fabricante 1726-132
Copiar
Fabricante DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva de dos colores para interiores.
Para la identificación resistente y duradera de vías transitables y de circulación en almacenes e instalaciones de producción. Antideslizante R9 según ASR 1.5/1,2 suelos. Grosor de 0,7 mm. Adecuado para carretilla apiladora (sin movimientos de giro, de dirección ni de freno).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra