Cinta de marcación para el suelo antideslizante Grosor de 1,2 mm BLUE

Número de artículo: 964950 BLUE
(5,39 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de base Lámina de PVC
Masa adhesiva Acrilato
Color azul
Longitud 30 m
Anchura 50 mm
Espesor 1,2 mm
Tipo de producto Cinta de marcación en el suelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964950 BLUE
EAN / GTIN 4005546999883
Número del fabricante 1725-06

Descripción

Ejecución:

Cinta de marcación en el suelo autoadhesiva, extrafuerte, para interiores. Antideslizante R10 según ASR 1.5/1,2 suelos. Resistente a la abrasión y robusto gracias al material extruido de alta calidad. Grosor de 1,2 mm. Fuerza de adhesión elevada gracias a los cantos achaflanados. Estos evitan que se dañe la cinta de marcación en el suelo cuando se pasa por encima. Adecuado para carretilla apiladora (sin movimientos de giro, de dirección ni de freno).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra