Juego de destornilladores TORX® 3K DRALL® 9 uds.

Número de artículo: 96489910
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
Ejecución mit Schraubendreher
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96489910
EAN / GTIN 4018754123414
Número del fabricante 96489910
Número L L60010 4178

Descripción

Descripción:

  • Juego de 9 destornilladores TORX®
  • 3K TWIST® (TORX® RESISTENTE A MANIPULACIONES)
  • Contenido:
  • TORX® M. AGUJERO 4856: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • (Con orificio en la punta de transmisión)

Característica:

  • Número de herramientas: 9
  • Contenido: 4856: QuickRelease T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; (con agujero en la punta motriz)
  • Peso: 513 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra