Juego de destornilladores 3K DRALL® 8 uds.

Número de artículo: 96489210
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
Ejecución mit Schraubendreher
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96489210
EAN / GTIN 4018754123407
Número del fabricante 96489210
Número L L60010 44

Descripción

Descripción:

  • Juego de 8 destornilladores
  • 3K TWIST®
  • Contenido:
  • Ranurado 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 8,0 x 150 mm; 1,6 x 6,5 x 175 mm
  • PHILLIPS PH 4830: PH1; PH2; PH3

Característica:

  • Número de herramientas: 8
  • Contenido: 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm; 1,6 x 8,0 x 175 mm
    4830: PH1; PH2; PH3
  • Peso: 745 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra