Emparrillado de madera de seguridad sin biselado, sin perfil de acceso 150 cm

Número de artículo: 964853 150
(240,72 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Emparrillado longitud (cm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Rejilla de madera
    Emparrillado longitud 150 cm
    Anchura emparrillado 100 cm
    Altura emparrillado 35 mm
    Material Listones de madera de haya
    Perfil de acceso sin
    Biselado sin
    Resistencia frente a la mayoría de aceites y ácidos
    Peso 15,6 kg
    Tipo de producto Rejilla de madera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 964853 150
    EAN / GTIN 4047482057104
    Número del fabricante 52110 BISON

    Descripción

    Ejecución:

    Emparrillados de madera de seguridad formados por listones de madera de haya acanalados, estables. Material: los listones de madera de haya, secados en cámara, están unidos de forma segura por medio de 3 cables de acero como mínimo. El cierre por los extremos consta de pernos roscados de latón con tornillos con hexágono interior. Los pies de goma elásticos evitan el deslizamiento del emparrillado de madera y aseguran una gran comodidad al pisar. Resistencia frente a la mayoría de aceites y productos químicos. Altura: aprox. 35 mm. Peso: aprox. 13 kg/m2. Anchuras de emparrillado posibles: 80, 100, 120, 150 cm. Longitudes de emparrillado posibles: se puede suministrar cualquier longitud deseada (prestar atención a los límites de manipulación). Limpieza: enrollar el emparrillado de madera.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra