Emparrillado de madera de seguridad con 1 × biselado en el lado longitudinal y perfil de acceso doble / lados transversales 150 cm

Número de artículo: 964852 150
(323,00 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Emparrillado longitud (cm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Rejilla de madera
Emparrillado longitud 150 cm
Anchura emparrillado 80 cm
Altura emparrillado 35 mm
Material Listones de madera de haya
Perfil de acceso de 2 lados
Biselado de 1 lados
Resistencia frente a la mayoría de aceites y ácidos
Peso 12,6 kg
Tipo de producto Rejilla de madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964852 150
EAN / GTIN 4047482094758
Número del fabricante 52102 BISON

Descripción

Ejecución:

Emparrillados de madera de seguridad formados por listones de madera de haya acanalados, estables. Material: los listones de madera de haya, secados en cámara, están unidos de forma segura por medio de 3 cables de acero como mínimo. El cierre por los extremos consta de pernos roscados de latón con tornillos con hexágono interior. Los pies de goma elásticos evitan el deslizamiento del emparrillado de madera y aseguran una gran comodidad al pisar. Resistencia frente a la mayoría de aceites y productos químicos. Altura: aprox. 35 mm. Peso: aprox. 13 kg/m2. Anchuras de emparrillado posibles: 80, 100, 120, 150 cm. Longitudes de emparrillado posibles: se puede suministrar cualquier longitud deseada (prestar atención a los límites de manipulación). Limpieza: enrollar el emparrillado de madera.
Biselado:
Los listones de madera del lado longitudinal del emparrillado están biselados adicionalmente en un ángulo de 45°.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra