Juego de destornilladores DRALL + 8 uds.

Número de artículo: 96469215
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96469215
EAN / GTIN 4018754279319
Número del fabricante 96469215
Número L L60010 6203

Descripción

Descripción:

  • Juego de 8 destornilladores
GIRO+
  • Contenido:
  • 4620: Tamaño 1 (0,6 x 6,5 x 75 mm); tamaño 5 (125 x 4,0 x 1,2 mm); tamaño 3 (1,0 x 5,5 x 0,8 mm); tamaño 4 (100 x 3,5 x 150 mm); tamaño 2 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
  • 4630: PH1; PH2; PH3

Característica:

  • Número de herramientas: 8
  • Contenido: 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm); Gr. 5 (1,6 x 8,0 x 175 mm)
    4630: PH1; PH2; PH3
  • Peso: 840 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra