Juego de destornilladores DRALL + 7 uds.

Número de artículo: 96469115
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
    Tipo de producto Inserto de espuma rígida

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96469115
    EAN / GTIN 4018754279289
    Número del fabricante 96469115
    Número L L60010 6289

    Descripción

    Descripción:

    • Juego de 7 destornilladores
    GIRO+
    • Contenido:
    • Ranurado 4620: Tamaño 150 (0,6 x 3,5 x 4 mm); tamaño 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); tamaño 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); tamaño 75 (1,2 x 6,5 x 1 mm)
    • Ranura 4628: Tamaño 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
    • PHILLIPS PH 4630: PH1; PH2

    Característica:

    • Número de herramientas: 7
    • Contenido: 4620: Gr. 1 (0,6 x 3,5 x 75 mm); Gr. 2 (0,8 x 4,0 x 100 mm); Gr. 3 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 4 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
      4628: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 60 mm)
      4630: PH1; PH2
    • Peso: 580 g

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra