{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Confort en posición vertical | Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura) | |
Protección contra golpes | Suelo | |
Propiedades del material | no resistente al aceite | |
Quality Dress | Skywalker HD Curve (black) | |
Longitud | 91 cm | |
Espesor | 13 mm | |
Ángulo interior | 45 grados | |
Ángulo | 45 grados | |
Material | Mezcla de caucho natural | |
Superficie | Superficie antideslizante | |
Color | negro | |
con cantos de seguridad | ampliable | |
encajable | sí | |
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Peso | 4,5 kg | |
Tipo de producto | Estera para puestos de trabajo |
Número de artículo | 964556 45 | |
EAN / GTIN | 662641856585 | |
Número del fabricante | 430SC045BL |