Estera para puestos de trabajo baldosa cuadrada, negro

Número de artículo: 964555
(136,74 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: no resistente al aceite

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material no resistente al aceite
Longitud 91 cm
Anchura 91 cm
Espesor 13 mm
Material Mezcla de caucho natural
Superficie Superficie antideslizante
Color negro
con cantos de seguridad ampliable
encajable
Resistencia al deslizamiento según DIN 51130, BGR 181 R9
Peso 10 kg
Tipo de producto Estera para puestos de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964555
EAN / GTIN 662641844681
Número del fabricante 460S0033BL

Descripción

Ejecución:

  • Estera para puestos trabajo industriales con superficie antideslizante cerrada.
  • El material de 13 mm de grosor proporciona un uso notablemente ergonómico y un efecto antifatiga.
  • Sistema de encajes flexibles baldosa de 91 × 91 cm, ángulo interior (45°) y ángulo exterior (22,5°), que permite una adaptación óptima a las particularidades del lugar.
  • La solución flexible para los cantos permite ángulos exteriores e interiores.
  • Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BGR 181. 100 % mezcla de caucho natural para uso general.
  • Exenta de metales pesados y de silicona, por lo que resulta adecuada para talleres de barnizado o esmaltado.
  • Exenta de DOP, DMF y sustancias que destruyen el ozono.

Baldosas cuadradas de 10 kg, color negro.

Idóneo para:

La regleta de canto n.° 964559 tam. 0 y 1 es adecuada para la estera para puestos de trabajo n.° 964555.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra