Estera para puestos de trabajo Ease Ancho 122 cm 150 cm

Número de artículo: 964511 150
(145,48 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) precio unitario incly. IVA
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: no resistente al aceite

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
    Protección contra golpes Suelo
    Propiedades del material no resistente al aceite
    Longitud 150 cm
    Espesor 12,7 mm
    Material Vinilo microcelular
    Superficie Superficie de botones
    Color gris
    Biselado de 4 lados
    con cantos de seguridad sin
    encajable no
    exento de silicona
    Peso por superficie 4 kg/m2
    Tipo de producto Estera para puestos de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 964511 150
    EAN / GTIN 662641741072
    Número del fabricante 441FC015YL

    Descripción

    Ejecución:

    Esteras para puestos de trabajo industriales para solicitación media:
    • De vinilo microcelular gris con superficie de botones. Superficie protectora resistente Dyna Shield™ (para mejorar la duración).
    • Cantos biselados por todos los lados, para evitar tropezones.
    • Selladas en todo el alrededor contra la penetración de humedad.
    • Inflamabilidad clase 2 según el Código de seguridad NFPA 101.
    • Grosor de suelo 12,7 mm, peso aprox. 4 kg / m2.
    • Resistencia al deslizamiento comprobada según DIN 51130 y BGR 181.

    Nota:

    El vinilo microcelular no soporta grasas industriales, lubricantes refrigeradores, etc. Apto para el uso en ámbitos secos.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra