{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Confort en posición vertical | Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura) | |
Protección contra golpes | Suelo | |
Propiedades del material | no resistente al aceite | |
Longitud | 150 cm | |
Anchura | 91 cm | |
Espesor | 12,7 mm | |
Material | Vinilo microcelular | |
Superficie | Superficie de botones | |
Color | gris | |
Biselado | de 4 lados | |
con cantos de seguridad | sin | |
encajable | no | |
exento de silicona | sí | |
Peso por superficie | 4 kg/m2 | |
Tipo de producto | Estera para puestos de trabajo |
Número de artículo |
964510 150
Copiar |
|
EAN / GTIN |
662641740877
Copiar |
|
Número del fabricante |
440SC045BL
Copiar |
|
Fabricante | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com |