{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Confort en posición vertical | Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura) | |
Protección contra golpes | Suelo | |
Propiedades del material | resistente al aceite; poco inflamable | |
Longitud | 132 cm | |
Longitud del contorno | 130 cm | |
Anchura | 100 cm | |
Espesor | 16 mm | |
Dureza según Shore A | 55 | |
Material | Caucho de nitrilo (NBR) | |
Color | gris oscuro moteado | |
encajable | sí | |
Clase de protección contra incendios | Bfl-s1 | |
Peso | 18,3 kg | |
Tipo de producto | Estera para puestos de trabajo |
Número de artículo | 964460 D | |
EAN / GTIN | 4067263137351 | |
Número del fabricante | 964460 D |