Juego de destornilladores 10767H/9 Rango 1,5 - 10 9pcs

Número de artículo: 96432603
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
Número de artículo 96432603
EAN / GTIN 4018754333073
Número del fabricante 96432603
Número L L60010 7848

Descripción

Descripción:

Contenido 9 partes:
  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Ángulo de giro de hasta 25° a cada lado
    • A partir de 3 mm con anillo de retención
    • Con cabeza esférica en el extremo largo del eje
    • Para trabajar de forma rápida y segura incluso en lugares de difícil acceso
    • Los tornillos fijados se sujetan de forma fiable en su lugar
    • Cromo-vanadio, niquelado
    • Contenido No. 10767H/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • en soporte de plástico

Característica:

  • Número de herramientas: 9
  • Gama: 1,5 - 10
  • Contenido: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • Peso: 290 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra