Juego: Llave de tubo doble N ° 10750/7 JUEGO DE VASOS PARA TUBOS, 7 uds.

Número de artículo: 96431202
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96431202
EAN / GTIN 4018754255160
Número del fabricante 96431202
Número L L60010 6004

Descripción

Descripción:

  • Diseño nuevo y mejorado: ¡Extraído a la perfección de una sola pieza!
  • Tubo de acero de precisión ST55 cromado
  • DIN 896 forma B.

Característica:

  • Número de herramientas: 7
  • Contenido: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • No.: 10750/7
  • Peso: 830 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra