Juego: Llave de doble articulación FLEXI 8x9 -20x22mm No. 29/7 7 piezas.

Número de artículo: 96430101
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96430101
EAN / GTIN 4018754081264
Número del fabricante 96430101
Número L L60010 31

Descripción

Descripción:

  • Con anchos de chaveta métricos desiguales
  • Cromo con hexágono giratorio
  • Construcción estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • En envases de cartón

Característica:

  • Número de herramientas: 7
  • Gama: 8x9-20x22
  • Contenido: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • Peso: 1503 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra