Juego: Llave combinada OPEN-BOX larga No. 21/7 7 piezas.

Número de artículo: 96410503
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96410503
EAN / GTIN 4018754081011
Número del fabricante 96410503
Número L L60010 4708

Descripción

Descripción:

  • Llave con anchos de llave métricos desiguales
  • Diseño recto
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel
  • Extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Calidad de alto rendimiento, cromo-aleación-acero, cromado
  • En envases de cartón

Característica:

  • Número de herramientas: 7
  • Gama: 8x9 - 20x22
  • Contenido: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • No.: 21/7
  • Peso: 397 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra