Juego: Llave de boca doble ELÉCTRICA No. 12A / 13 13 piezas.

Número de artículo: 96404654
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96404654
EAN / GTIN 4018754080830
Número del fabricante 96404654
Número L L60010 442

Descripción

Descripción:

  • Llave con anchos de llave desiguales en pulgadas en un bolsillo de rodillo
  • Diseño recto, posición de mordaza 15° y 75°
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
  • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo STAHLWILLE bordado

Característica:

  • Número de herramientas: 13
  • Gama: 5/32 - 9/16
  • Contenido: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 ″
  • No.: 12a/13
  • Peso: 320 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop