JUEGO LLAVES DE CARRACA DE BOCA FIJA Y BOCA EN EST

Número de artículo: 96401705
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96401705
EAN / GTIN 4018754325979
Número del fabricante 96401705
Número L L60010 7628

Descripción

Descripción:

  • Juego de llaves de extremo abierto de anillo de carraca con llaves métricas de igual tamaño
  • Lado del anillo: Diseño plano con doble hexágono
  • Posición de la boca 15°
  • 72 dientes, ángulo de trabajo 5°
  • Apriete derecho-izquierdo controlado girando la llave
  • Mayor conexión entre la boca y el eje
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Apriete derecho-izquierdo cambiando el lado del anillo
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Sensación antideslizante y agradable gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
  • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo STAHLWILLE bordado

Característica:

  • Número de herramientas: 5
  • Gama: 8 - 19
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Contenido: 8; 10; 13; 17; 19mm
  • No.: 17F/5
  • Peso: 744 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra