JUEGO LLAVES COMBINADAS

Número de artículo: 96401005
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96401005
EAN / GTIN 4018754080717
Número del fabricante 96401005
Número L L60010 545

Descripción

Descripción:

  • Llaves con llaves métricas del mismo tamaño en un bolsillo de rollo
  • Diseño largo para una mayor transmisión de potencia
  • DIN 3113 forma B/ISO 7738 forma B.
  • Lado de la boca recto, lado del anillo angulado 10°
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
  • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo STAHLWILLE bordado
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 17
  • Gama: 6 - 22
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Contenido: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Posición de la boca: 10 °
  • No.: 14/17
  • Peso: 1874 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra