Juego de llaves combinadas OPEN-BOX 13/5 13/5 8 - 19 5pcs

Número de artículo: 96400809
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 96400809
Copiar
EAN / GTIN 4018754323265
Copiar
Número del fabricante 96400809
Copiar
Número L L60010 7845
Copiar
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Llaves con llaves métricas de igual tamaño
  • DIN 3113 forma A/ISO 7738 forma A.
  • Lado de la boca recto, lado del anillo angulado 15°
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • En envases de cartón
8; 10; 13; 17; 19 mm

Característica:

  • Número de herramientas: 5
  • Gama: 8 - 19
  • Aleación: Acero de aleación de cromo, cromado
  • Contenido: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Posición de la boca: 15 °
  • No.: 13/5
  • Peso: 398 g

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra