Juego de llaves fijas dobles MOTOR 10/6 AT WORK 10x11 - 20x22 6pcs

Número de artículo: 96400300
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96400300
EAN / GTIN 4018754291168
Número del fabricante 96400300
Número L L60010 7746

Descripción

Descripción:

  • Llave con anchos de llave métricos desiguales en un bolsillo de rodillo
  • Versión recta, posición de mordaza 15°
  • Construcción inteligente estable, delgada y ligera
  • Alta resistencia a la flexión debido al doble perfil en T.
  • Superficie antideslizante y suave con la piel gracias al acabado redondo STAHLWILLE
  • extremadamente resistente, excepcionalmente duradero
  • Forjado en un dado, endurecido y enfriado en un baño de aceite
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • DIN 3110, ISO 10102
  • Bolsa de rollo robusta con cierre de cierre por adherencia hecha de poliéster
  • Las inserciones de red permiten ver la herramienta insertada
  • Protección segura de la herramienta con requisitos mínimos de espacio
  • Logotipo STAHLWILLE bordado

Característica:

  • Número de herramientas: 6
  • Gama: 10x11 - 20x22
  • Contenido: 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • No.: 10/6
  • Peso: 886 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra