Recipiente Euronormalizado gris NB5

Número de artículo: 963380 NB5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
559 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo NB5
Altura 120 mm
Anchura 300 mm
Profundidad 200 mm
Color gris
Forma asa Asa empotrada
Tipo de producto Recipiente Euronormalizado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963380 NB5
EAN / GTIN 8055520105164
Número del fabricante NB5V1-139105110118

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte de plástico de alta calidad, apilable.
La estructura básica de los recipientes de plástico es una construcción de bastidor con tres medidas de base.
Estos recipientes se pueden utilizar en los ámbitos más diversos.
Las paredes resistentes reforzadas por varias nervaduras proporcionan al recipiente una estabilidad dimensional considerable.
Resistente a la mayoría de ácidos y aceites.

Nota:

Encontrará accesorios adecuados (tapa, cierre, pinza portanotas) en el n.° 963382 - 963384.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra