{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | SB5 | |
Volumen de carga | 0,7 l | |
Altura | 75 mm | |
Anchura | 100 mm | |
Profundidad | 160 mm | |
Anchura interior | 83 mm | |
Profundidad interior | 134 mm | |
Material | Polietileno | |
Color | amarillo | |
preparado para tapa | sí | |
Preparado para código EAN en la parte trasera | no | |
Preparado para ventana | sí | |
Preparado para ventana como divisor de carga a granel | no | |
apilable | sí | |
Posibilidad de rotulación | mediante tiras de rotulación | |
Bloqueo en cajón | no | |
Contenido por caja | 25 | |
Tipo de producto | Caja de almacenamiento a la vista |
Número de artículo | 963322 SB5 | |
EAN / GTIN | 4009292801056 | |
Número del fabricante | VPE 19100573 |