• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja de almacenamiento a la vista PE individual SB2

Número de artículo: 963321 SB2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
614 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo SB2
Volumen de carga 23,1 l
Altura 200 mm
Anchura 310 mm
Profundidad 500 mm
Anchura interior 280 mm
Profundidad interior 445 mm
Material Polietileno
Color verde
preparado para tapa
Preparado para código EAN en la parte trasera no
Preparado para ventana
Preparado para ventana como divisor de carga a granel no
apilable
Posibilidad de rotulación mediante tiras de rotulación
Bloqueo en cajón no
Tipo de producto Caja de almacenamiento a la vista

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963321 SB2
EAN / GTIN 4009292800141
Número del fabricante 19100261 SB 2 GRÜN

Descripción

Idóneo para:

Regletas para cubetas n.º 914920, 928235, Multifix 928201 (pero no tam. SB2 y SB3Z), para carros de montaje n.º 918583 Gr. TB3, para tableros soporte n.º 940705 tam. S en armarios personalizables y para armarios de estantes / armarios colgantes n.º 944003 − 944039 y n.º 943901 a 943907. Además, con el soporte para cajas n.º 955810 tam. 100 se pueden colgar individualmente cajas de almacenamiento a la vista pequeñas n.º 963321 tam. SB6 y SB5 en paredes perforadas.

Nota:

Caja de almacenamiento a la vista disponible individualmente.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios