Torre giratoria vacío 0

Número de artículo: 963256 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 1.600 mm
880 mm
Capacidad de carga 480 kg
Intervalo de empleo Cajón para piezas pequeñas
Tipo de producto Torre giratoria

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963256 0
EAN / GTIN 5733439137607
Número del fabricante 137607

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero galvanizado, con barnizado en polvo de color azul acero. Para el asiento de 12 almacenes de cajones n.° 963255, tamaño 6 a tamaño 24.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra