Cajonera 8

Número de artículo: 963255 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 435 mm
Anchura 357 mm
Profundidad 255 mm
División posible de cada cajón 4 ud.
Cantidad de cajones 8
Tipo de producto Cajón para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963255 8
EAN / GTIN 5733439137584
Número del fabricante 137584

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero galvanizado, con barnizado en polvo de color azul acero.
Cajón divisible con reborde de detención (evita la caída),de polipropileno.
Adecuado para el montaje mural y asiento en torres giratorias.

Colocación:

Cantidad / cajón (Anch×P×Alt mm): 8 uds.
(159×239×92)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra