• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de laminitas de separación transparente 150-01

Número de artículo: 963252 150-01
Establecer precio 48 Unidad (0,19 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 35 mm
Anchura 64 mm
Adecuado para tipo caja/cajita/cajón 150-01
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 963252 150-01
EAN / GTIN 5733439101998
Número del fabricante 101998

Descripción

Idóneo para:

Cajones n.º 963253.
Almacén de cajones n.º 963251 tam. 40 y 48.

Volumen de suministro:

Número de placas: 48 uds.

Nota:

Los cajones en almacén de cajones n.º 963251, tamaño 40 se pueden equipar con laminitas de separación n.º 963252, tamaño 150−01, 150−02 y 150−03 / 04.