Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Juego de divisiones

Número de artículo: 961275

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de estantes

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de estantes
Altura 48 mm
adecuado para armario de herramientas anchura en E 50E
adecuado para armario de herramientas profundidad en E 26E
Adecuado para cajones anchura útil 850 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 445 mm
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 961275
EAN / GTIN 4037519011223
Número del fabricante AQ-5552-CH8000

Descripción

Idóneo para:

Cajones de los armarios personalizables tam. 1000 (50 × 26 E), superficie útil de los cajones 850 × 445 mm.

Volumen de suministro:

6 UNI-BOX n.º 960910 tam. 144 × 144;
2 UNI-BOX n.º 960910 tam. 96 × 336;
1 UNI-Box n.º 960910 tam. 240 × 336;
3 UNI-Box n.º 960910 tam. 144 × 192;
1 placa de base n.º 961140 tam. 840 × 432;
4 adhesivos