Adaptador Verriegelung de 6,3 mm (1/4 ″) L.42 mm

Número de artículo: 96112701
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
Tipo de producto Adaptador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96112701
EAN / GTIN 4018754080250
Número del fabricante 96112701
Número L L60010 5444

Descripción

Descripción:

  • Con destornillador angular Núm. 10760aCV 3/32 pulg.

Característica:

  • d: 13 mm
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1/4″
  • Longitud [mm): 42 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • Peso: 23 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra