Estuche para llaves de boca / llaves combinadas

Número de artículo: 961080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
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
    Altura 48 mm
    Anchura 240 mm
    Profundidad 336 mm
    Cantidad de alojamientos 12
    Adaptado para la forma de llave Llave estrella de dos bocas o combinada de boca
    Adecuado para anchura de llave 4 mm - 24 mm
    Material Plástico ABS
    Color negro
    Tipo de producto Caja de almacén

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 961080
    EAN / GTIN 4037519002573
    Número del fabricante AQ-2110-CH8000

    Descripción

    Aplicación:

    Para alojamiento de 12 llaves de dos bocas rectas, llaves de estrella de dos bocas o llaves combinadas rectas de ancho de llave (SW) 4 hasta 24.

    Nota:

    Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.