Estuche para brocas espirales 6,1 - 10,0 mm

Número de artículo: 961070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
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
    Altura 48 mm
    Anchura 144 mm
    Profundidad 192 mm
    adecuado para brocas con ⌀ 6,1 mm - 10 mm
    Material Plástico ABS
    Color negro
    Aumento de cada división 0,1 mm
    apilable
    Fijación en estera de botones
    Tipo de producto Caja de almacén

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 961070
    EAN / GTIN 4037519002153
    Número del fabricante AQ-2116-CH8000

    Descripción

    Nota:

    Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.