• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VARIO-BOX pieza final de 1 cubetas

Número de artículo: 960980
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 48 mm
Anchura 72 mm
Profundidad 96 mm
Anchura útil cubeta 61 mm
Número cubetas 1
Material Plástico ABS
Color negro
Pieza final para adaptación de longitud individual
apilable
Fijación en estera de botones
Tipo de producto Cubeta para cajones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960980
EAN / GTIN 4037519008421
Número del fabricante AQ-1121-CH8000

Descripción

Nota:

Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.