MULTI-BOX de 2 cubetas

Número de artículo: 960940
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock
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
    Altura 24 mm
    Anchura 96 mm
    Profundidad 288 mm
    Cubeta altura útil 18 mm
    Anchura útil cubeta 40 mm
    Cubeta profundidad útil 277 mm
    Número cubetas 2
    Material Plástico ABS
    Color negro
    Pieza final para adaptación de longitud individual no
    apilable
    Fijación en estera de botones
    Tipo de producto Cubeta para cajones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 960940
    EAN / GTIN 4037519000715
    Número del fabricante AQ-0103-CH8000

    Descripción

    Nota:

    Encontrará placas base para el alojamiento de los estuches en n.º 961140.