Separador ranurado para profundidad de cajón 80 mm

Número de artículo: 960802 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para altura frontal de cajón (mm) precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de estantes

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de estantes
Altura 55 mm
Longitud 617 mm
División 1 E = 17 mm
Adecuado para altura frontal de cajón 80 mm
Adecuado para profundidad cajones 620 mm
Adecuado para cajones profundidad en E 36U
Chapas separadoras adecuadas 960550
Material Chapa de acero
Fijación en el fondo del cajón No, fijación insertando en la ranura perimetral
Tipo de producto Regleta separadora ranurada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960802 80
EAN / GTIN 4045197482037
Número del fabricante 960802 80

Descripción

Ejecución:

Las ranuras circunferenciales a una distancia de 17:17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos y paredes separadoras.

Idóneo para:

Cajones n.º 957500, 957505, 957510, 957515.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra