Bit-Box 21tlg.

Número de artículo: 96080122
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96080122
EAN / GTIN 4018754211081
Número del fabricante 96080122
Número L L60010 4480

Descripción

Descripción:

  • Contenedor de almacenamiento con insertos de destornillador de 20 bits
Contenido:
  • portapuntas de 1 mm con mandril de liberación rápida e imán
  • Puntas Phillips PH 3, PH1; ph2; PH3 para tornillos Phillips
  • Puntas ranuradas 4, 0,5 x 4,0; 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm para tornillos ranurados
  • PUNTAS TORX® 6, T10; T15; T20; T25; T30; T40 para tornillos TORX® internos
  • Llave Allen de 3 puntas, 4; 5; 6 mm para tornillos Allen
  • Puntas TORQ-SET® 4, 4; 6; 8; 10 para tornillos TORQ-SET®
  • Característica:

    • Número de herramientas: 21
    • Altura mm (h): 32 mm
    • Longitud [mm): 100 mm
    • Peso: 181 g
    • Anchura mm (b): 82 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra