Bit-Box 21tlg.

Número de artículo: 96080121
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
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 96080121
    EAN / GTIN 4018754211074
    Número del fabricante 96080121
    Número L L60010 4705

    Descripción

    Descripción:

    • Contenedor de almacenamiento con insertos de destornillador de 20 bits
    Contenido:
  • portapuntas de 1 mm con mandril de liberación rápida e imán
  • Puntas Phillips PH 4, PH1 mm; ph2 mm; PH3 mm para tornillos Phillips
  • Puntas Phillips PZ 4, PZ1; PZ2; PZ3 para tornillos POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Puntas TORX® 9, T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 para tornillos TORX® internos
  • Llave Allen de 3 puntas, 4; 5; 6 mm para tornillos Allen
  • Característica:

    • Número de herramientas: 21
    • Contenido: 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet
      Kreuzschlitz PH 4 Bits, PH1; PH2 (2x); PH3 für Kreuzschlitzschrauben
      Kreuzschlitz PZ 4 Bits, PZ1; PZ2 (2x); PZ3 für POZIDRIV/SUPADRIV®-Schrauben
      TORX® 9 Bits, T10; T15; T20 (2x); T25 (2x); T27; T30; T40 für Innen TORX®-Schrauben
      Innensechskant 3 Bits, 4; 5; 6 mm für Innensechskantschrauben
    • Altura mm (h): 31 mm
    • Longitud [mm): 100 mm
    • Peso: 186 g
    • Anchura mm (b): 81 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra