Bit-Box 21tlg.

Número de artículo: 96080110
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96080110
EAN / GTIN 4018754290789
Número del fabricante 96080110
Número L L60010 6482

Descripción

Descripción:

  • Puntas 20 para tornillos de cabeza Phillips, tornillos TORX® y tornillos POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Portapuntas magnético autoblocante con función de cambio rápido
  • En una caja de almacenamiento compacta y resistente
  • Tapa transparente para una rápida comprobación de la integridad
  • Con hexágono interior para un uso rápido
Contenido 21 partes:
  • portapuntas de 1 mm con mandril de liberación rápida e imán
  • 3 puntas Phillips PH 3, PH1; ph2; PH3 para tornillos Phillips
  • 3 puntas Phillips PZ 3, PZ1; PZ2; PZ3 para tornillos POZIDRIV/SUPADRIV®
  • 4 puntas, 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 mm para tornillos ranurados
  • 4 puntas TORX® 4, T15; T20; T25; T30 para tornillos TORX® internos
  • 3 TORX® con orificio de 3 puntas, T20; T25; T30 para tornillos TORX® internos (TORX® ANTIMANIPULACIÓN)
  • 3 puntas, 4; 5; 6 mm para tornillos de cabeza hueca

Característica:

  • Número de herramientas: 21
  • Altura mm (h): 33 mm
  • Longitud [mm): 120 mm
  • Peso: 222 g
  • Anchura mm (b): 60 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra