Inserto para llaves acodadas hexagonales, rojo

Número de artículo: 960640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
Altura 26 mm
Anchura 150 mm
Profundidad 150 mm
Anchura en E 9 E
Profundidad en E 9 E
Adecuado para altura frontal de cajón 50 y superior mm
Material Plástico ABS
Color rojo
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 960640
EAN / GTIN 4045197334077
Número del fabricante 960640

Descripción

Aplicación:

Para el almacenamiento de 9 destornilladores acodados hexagonales (1,5 - 10 mm) según DIN 911 / DIN ISO 2936. Inserto de plástico a prueba de golpes (ABS).

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra