Juego de llaves de tubo de 25 mm (1 ″), 12 piezas.

Número de artículo: 96060101
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 96060101
EAN / GTIN 4018754080151
Número del fabricante 96060101
Número L L60010 3175

Descripción

Descripción:

  • En la caja de acero estable
Contenido 12 partes:
  • 6 encastres hexagonales dobles Núm. 60: 36; 55; 46; 50; 41; 60 mm
  • 1 Ratchet No. 882
    • 2 Extensiones No. 859/8 (200 mm); No. 859/16 (410 mm)
    • 1 cabeza de junta angular Núm. 884
      • 1 a mango transversal Núm. 886 1 mango Núm.
        • 888

Característica:

  • Número de herramientas: 12
  • Cuadrado exterior (pulgadas): 1″
  • Altura mm (h): 95 mm
  • Longitud [mm): 810 mm
  • Peso: 19720 g
  • Anchura mm (b): 193 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra